Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA40-600B Thyristor (SCR) - TRIAC RD91 40A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 40A RD-91 Tafelmontage Gate Trigger 1.3V 100mA, 600V, 600V 3-Pin
STMicroelectronics TRIAC 40A RD-91 Tafelmontage Gate Trigger 1.3V 100mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     615-Q39623
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA40-600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
50 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BTA40-600B
Montageart:
Gehäuse
U(DRM):
600 V
I(TSM 60 Hz):
420 A
Zündspannung U(GT):
1.3 V
I(TSM 50 Hz):
400 A
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
40 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
80 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
RD91
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 127-0654, 497-2417-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,54*
1 Tag
23693
1
€ 14,99*
ab € 6,01*
€ 10,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 14,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 14,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.