Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM65 Stromzange digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q400802
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM65
EAN/GTIN:
     0793950370650
Suchbegriffe:
Datenlogger
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Die CM65 ist eine robuste Stromzange, die speziell für die Herausforderungen bei der Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen entwickelt wurde. Diese Stromzange wird mit MC4-Schnellanschluss-Messleitungen geliefert, die die Genauigkeit und Sicherheit von Gleichspannungsmessungen an Solarzellensträngen und Wechselrichtern verbessern. Mit der CM65 können Sie die AC-Leistung und den Wechselrichterwirkungsgrad überprüfen und die Messwerte dann im internen Speicher speichern. Teilen Sie Daten drahtlos über METERLiNK® oder überwachen Sie Messungen live auf einem Smartphone mit der mobilen FLIR Tools® App.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Optimiert für Solaranwendungen: mV-Skala, niedrige Gleichstrommessungen, genauere Gleichstrommessungen und mitgelieferte MC4-Messleitungen
LoZ-Modus zur Beseitigung von Fehlern bei Restgeisterspannungen
Lieferumfang:
Messleitungen · MC4 Messleitungen · Quick start guide · Handbuch · Tragetasche · Typ K Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
251 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
300 g
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
6000 kΩ
Messbereich Frequenz:
50 - 500 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
3x Batterien Typ AA
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 351,38*
€ 423,50*
€ 6,90*
ab € 362,66*
€ 423,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,59*
€ 425,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.