Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalthoff 444007 Warmgeräte-Steckverbinder 444 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q414251
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     444007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Vollgummi-Steckdosenleiste
vollgummi steckdosenleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
444007
Typ:
444Si4
Material (Details):
MVQ
Nennstrom:
16 A
Serie:
444
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C21
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
+200 °C
Kontaktmaterial:
CuZn 37
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kalthoff, 444Si4, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,33*
€ 54,27*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 54,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 108,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.