Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q423281 Herst.-Nr.: 1173536 EAN/GTIN: 4016138889185 |
| |
|
| | |
| Die Problemlösung für Geräte ohne Netzschalter. Durch konsequentes Abschalten der angeschlossenen Verbraucher sparen Sie StandBy-Stromkosten. Features: Erhöhter Berührungsschutz Max. Belastbarkeit 3500 W Spart StandBy-Stromkosten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schutzart: | IP20 | Polzahl: | 2polig | Anschluss-Leistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schaltbare Zwischensteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,52* | € 2,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,61* | € 2,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,49* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|