Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3mm 1-794617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.7 mm
Länge:
4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14.04 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1-794617-2
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 12pol, TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 495-9013, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1 Tag
8007
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,385*
€ 0,938*
1 Tag
30
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-2
ab € 1,16*
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-2
ab € 0,904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.