Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 3mm 1-794617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 18
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
11.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14.04 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1-794617-8
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
18
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 719-0150, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,24*
1 Tag
1168
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,61*
€ 1,483*
1 Tag
139
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,29*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,0451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.