Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MC7824CTG Spannungsregler - Linear, Typ78 TO-220AB Positiv Fest 24V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q43537
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7824CTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Kurzschlussfest und gesichert gegen thermische Überlast.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
1 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MC7824CTG
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
2 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
40 V
Spannungseingang min.:
26 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220AB
Serie:
MC7800
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear, Typ78
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2948*
€ 0,6149*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
1 Tag
365
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.