Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek PCS-1000I Hochpräzisions-Messgerät digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q440062
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CS1KI000GT
EAN/GTIN:
     4719692509673
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
390 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
5 kg
Schnittstellen:
USB + GPIB
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
45 Hz - 2 kHz
Spannungsmessung:
AC + DC/TRMS
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/AC min.:
30 mA
Messbereich A/DC max.:
300 A
Messbereich A/DC min.:
30 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
Strommessung:
AC + DC/TRMS
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hochpräzisions-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, PCS-1000I, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.691,97*
€ 3.831,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.279,79*
€ 4.564,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.564,97*
€ 5.432,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.510,92*
€ 5.367,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.465,81*
€ 5.314,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.347,16*
€ 5.173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.279,79*
€ 5.092,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.