Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek 1100MTL260001 GTL-260  RS485 Kabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS485 Leitung; D-Sub 9pin,RS232; L: 2m; schwarz
RS485 Leitung; D-Sub 9pin,RS232; L: 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     615-Q440342
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     1100MTL260001
EAN/GTIN:
     4713008672174
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz 2m
messkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Ausführung:
DB9F zu RJ45
Typ:
GTL-260
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
RS485 Kabel
Weitere Suchbegriffe: messkabel 2m, GW Instek, GTL-260, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 18,20*
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.