| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q449481 Herst.-Nr.: 19021205 EAN/GTIN: 4901331546648 |
| |
|
| | |
| Das Gewebe mit den unendlichen Möglichkeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Breite: | 0.5 m | Gewicht: | 210 g/m² | Produkt-Art: | Kohle-Aramidgewebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04901331546648, 04901335023411, Berger & Schröter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 63,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,57* | € 64,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,47* | € 88,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Kubikmeter (ab € 97,14* pro Kubikmeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|