Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder 0.50mm² Vollisoliert Rot 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßverbinder 0.50mm² Vollisoliert Rot 10St.
Artikel-Nr.:
     615-Q45191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138348286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 1,5mm²
100 % wasserdicht
Mit Schrumpschlauch

Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbindertyp einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation · Hervorragende Abriebsfestigkeit.

Technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: (ASTM-D2671) 30 kV/mm · Einsatz-Temperatur: -55 - +125 °C · Farbe: Rot · Herst.-Teilenr.: 7931100302 · Querschnitt: 0.5 - 1.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Schrumpf-Temperatur: +100 - +200 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7931100302 · Weitere technische Daten: Zugentlastung bis zu +35% · 100% wasserdicht · Zugfestigkeit: (ASTM-D 2671) 27 MPa
Features:
Inhalt 10 St.
Weitere Informationen:
Länge:
37.5 mm
Farbe:
rot
Schrumpf-Temperatur:
+100 - +200 °C
Innen-Ø:
1.4 mm
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse, kabelquetschverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.