Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclip selbstklebend Bündel-Ø-Bereich 4mm (max) 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelclip selbstklebend Bündel-Ø-Bereich 4mm (max) 20St.
Artikel-Nr.:
     615-Q45207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138213034
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 19 mm x 19 mm · Bündel-Ø: 4.8 mm · Farbe: Transparent · Für Kabel-Ø: 4.8 mm · Inhalt: 1 St. · Länge: 19 mm · RoHS-konform: Ja
Features:
Inhalt 20 St.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
4 mm
Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend, selbstklebende Kabelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.