Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Power Worker Maxi Bagger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q462321
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800055811
EAN/GTIN:
     4004943558112
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Kinder baggern für ihr Leben gerne und mit dem BIG-Power-Worker Maxi-Digger ist das kinderleicht und macht riesig Spaß! Denn der neue Bagger aus dem Hause BIG gleicht den großen Originalen und verfügt über viele spielstarke Extras. Der Baggerarm des Maxi-Diggers ist voll beweglich. Die Funktion seiner Schaufel entspricht den großen Originalen und ist auf die kindliche Ergonomie und deren Bedürfnisse abgestimmt.

Damit die kleinen Arbeiter bei ihren Bauvorhaben bequem sitzen, ist der BIG-Power-Worker Maxi-Digger mit einer großen Sitzfläche ausgestattet. Diese lässt sich um 360 Grad drehen. Ein besonderes Extra sind die widerstandsfähigen Softreifen, die jeden Bodenbelag schonen und keine Streifen hinterlassen. Diese sichern nicht nur einen festen Stand in jedem Gelände sondern machen auch das Spielen im Kinderzimmer möglich. Hierzu kann der BIG-Maxi-Digger einfach nach Ende des Spieles im Freien unter fließendem Wasser gereinigt werden und schon kann die Arbeit an großen Baustellen im Kinderzimmer beginnen.

Der BIG-Power-Worker Maxi-Digger ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und bis zu 50 kg belastbar. Er wird aus hochwertigen Kunststoffmaterialien in Deutschland gefertigt. Zur Sicherheit der Kinder wurde er vom TÜV Rheinland gemäß den strengen Richtlinien für Kinderspielzeug getestet und trägt das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit.
Features:
Belastbar bis 50 kg
Vielfach bewegliche Schaufel
Ab 3 Jahren
Lieferumfang:
BIG-Power-Worker Maxi-Digger.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter:
3 Jahre
Anzahl Spieler (max.):
1
Altersklasse:
ab 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge big, spielfahrzeuge, BIG Spielwaren, Power-Worker Maxi-Digger, fahrzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 31,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,28*
€ 38,26*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 38,27*
2 Tage
11
€ 1,95*
ab € 40,91*
€ 52,28*
€ 6,90*
ab € 42,74*
€ 54,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.