Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q481042 Herst.-Nr.: 2008551 EAN/GTIN: 4260173662306 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Identifikation großer Prüflingsbestände in Büroräumen, Verwaltungen, etc. • Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung (1.000 Stück auf Rolle) Maße eines Etiketts (BxH): 4cm x 1,5cm Weitere Informationen: | | Typ: | Barcodeetiketten lfd. Nr. 1001-2000 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Barcodeetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,46* | € 77,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,60* | € 77,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 60,63* | € 78,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,78* | € 105,43* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,86* | € 105,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|