Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT8 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V Akustik, Bargraph, LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q482642
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009600
EAN/GTIN:
     8033772797917
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer ht
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
Der Spannungsprüfer HT8 wurde entwickelt, um grundlegende Messungen eines klassischen Multimeters durchzuführen. Er führt AC/DC Spannungsmessungen, Durchgangsprüfungen mit Summer durch und ist in der Lage, die Drehfeldrichtung zu ermitteln. Die Messwerte werden durch LEDs angezeigt. Es können die Messwerte über den LCD Display abgelesen werden. Um in dunklen Arbeitsbereichen problemlos messen zu können, wurde das Modell mit einer integrierten LED Lampe ausgestattet. Der Spannungsprüfer entspricht den Normen IEC/EN 61010-1 und IEC/EN 61243-2:2010, sowie den Sicherheitsrichtlinien CAT III 690 V, CAT IV 600 V.
Features:
LED und Signalton
LCD Display
DC/AC Spannung bis 690 V
Spannungserkennung 1-phasig
Durchgangsprüfer mit Summer
Drehfeldrichtung
Weiße LED Lampe
Norm IEC/EN 61010-1
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA alkaline Batterien
Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 690 V
Verschmutzungsgrad 2
Schutzklasse IP64 (IEC 60529)
Abmessungen (L x B x H) 255 x 60 x 35 mm
Gewicht (mit Batterien) 170 g
Lieferumfang:
Schutzkappen für Prüfspitzen + Adapterhülsen für 4 mm Prüfspitze + Batterien + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
255 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
170 g
Typ:
HT8
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung
Anzeige:
Akustik + Bargraph + LCD + LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 690 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
10 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
10 V
Frequenz (min.):
16 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, HT8, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 131,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 131,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.