Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RPiS_Acryl_SW SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Rock Pi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q484742
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     176988
EAN/GTIN:
     4038816091352
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Holen Sie sich ein ausgefallenes und attraktives Gehäuse für Ihren Rock Pi S!
Features:
Keine Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit für Entwickler
Einfacher Zugriff auf GPIO-Pins und SD-Kartensteckplatz
Kupferbolzen stabilisieren die Struktur
Öffnung für Antennenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Geeignet für:
Rock Pi S
Passend für:
Rock Pi
Weitere Suchbegriffe: Radxa, RPiS_Acryl_SW, Rock Pi-Gehäuse, Rock Pi Housing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.