Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM318H Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck TO-99-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q48797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM318H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
15 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
40 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-5 + +5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
10 V
Bandbreite (-3 db):
15 MHz
Versorgungsspannung doppelt max.:
20 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Typ:
LM318H
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
150 nA
Versorgungsstrom:
5 mA
Anstiegsrate:
70 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
4 mV
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
TO-99-8
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.