Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 352734 Fußball Edition Pfanne 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q503683
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     352734
EAN/GTIN:
     3168430349308
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Titanium 2X Antihaftversiegelung wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt, während der extra widerstandsfähige Flame-Protect Boden eine optimale Wärmeverteilung für gleichmäßig gegartes Essen ermöglicht.
Features:
Starker Boden für eine perfekte Wärmeverteilung
Geeignet für alle Herdarten, inklusive Induktion
Backofengeeignet bis max. 175°C
Thermo-Spot zeigt an wenn die optimale Temperatur erreicht ist
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Ausführung:
Fußball Edition
Gewicht:
780 g
Durchmesser:
28 cm
Produkt-Art:
Pfanne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 65,00*
ab € 24,25667*
€ 30,12667*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 31,69*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 39,15*
€ 49,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.