Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Elektronische Lastüberwachung LOCC-Box-ED I-C3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511073
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     716415.0300
EAN/GTIN:
     4043961118625
Suchbegriffe:
Lütze
LOCC-Box-ED I-C3
überwachungsrelais
überwachungs relais
Lastüberwachung, LOCC-Box-ED, Elektronische Lastüberwachung bis DC 6 A, Zweikanal Ausführung, einstellbarer Strombereich: DC 1 A – 6 A, feste Charakteristik
Weitere Informationen:
Tiefe:
116 mm
Höhe:
107.40 mm
Farbe:
grau
Breite:
8.10 mm
Nennspannung:
12 + 24 V/DC
Schutzart:
IP20
Gewicht:
70 g
Typ:
LOCC-Box-ED I-C3
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Nennstrom:
6 A
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.25 mm²
Anschluss:
Push-In-Klemme
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
AWG max.:
14
AWG min.:
24
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Elektronische Lastüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.