Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Elektronische Lastüberwachung LOCC-Box-M 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511483
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     716480
EAN/GTIN:
     4043961163854
Suchbegriffe:
Lütze
LOCC-Box-M
überwachungsrelais
überwachungs relais
Elektronische Lastüberwachung bis DC 8 A, Einzelkanal Ausführung, einstellbarer Strombereich: DC 1 A – 8 A, Einstellbare Charakteristik: flink, mittelträge, träge 1, -2, -3
Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Höhe:
87 mm
Farbe:
grau
Breite:
8.10 mm
Nennspannung:
12 + 24 V/DC
Schutzart:
IP20
Typ:
LOCC-Box-M
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Nennstrom:
8 A
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.25 mm²
Anschluss:
Push-In-Klemme
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
AWG max.:
14
AWG min.:
24
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Elektronische Lastüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.