Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 490029 Sensor-/Aktor-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511533
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490029
EAN/GTIN:
     4043961082407
Suchbegriffe:
Lütze
KUGK-M12 4POL SNK
Aktor-Sensor-Interface, M12 - Steckverbinder, konfektionierbarer Steckverbinder, M12 gerade, Buchse - A-kodiert, Schnellanschlusstechnik, Schneidklemmentechnik IDC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
490029
Typ:
KUGK-M12 4POL. SNK
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Kodierung:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.