Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Elektronische Lastüberwachung LOCC-Box-FB 7-6401 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q511863
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     716401
EAN/GTIN:
     4043961085620
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12v
überstromschutzschalter
Lastüberwachung, LOCC-Box-FB , Elektronische Lastüberwachung bis DC 10 A, Einzelkanal Ausführung, einstellbarer Strombereich: DC 1 A – 10 A, Einstellbare Charakteristik: flink, mittelträge, träge 1, -2, -3
Weitere Informationen:
Tiefe:
116 mm
Höhe:
107.40 mm
Farbe:
grau
Breite:
8.10 mm
Nennspannung:
12 + 24 V/DC
Schutzart:
IP20
Gewicht:
70 g
Typ:
LOCC-Box-FB 7-6401
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Nennstrom:
10 A
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.25 mm²
Anschluss:
Push-In-Klemme
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
AWG max.:
14
AWG min.:
24
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Elektronische Lastüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Lütze, LOCC-Box-FB 7-6401, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,29*
€ 50,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,80*
€ 50,78*
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,78*
€ 65,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.