Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze EMVRE H 1, 1VPE=10 Rastelement Stahlblech Stahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q513723
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     330088.0010
EAN/GTIN:
     4043961171200
Suchbegriffe:
Rastscheibe
rastscheiben stahl
EMV-Zubehör, Rastelement, Rastelement für Hutschienenrastung zur Anbringung einer Schirmklammer
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
70 g
Herst.-Teilenr.:
330088.0010
Typ:
EMVRE H 1, 1VPE=10
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Stahl
Kategorie:
Rastelement
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rastelement
Weitere Suchbegriffe: Lütze, EMVRE H 1, 1VPE=10, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 21,67*
€ 5,46*
ab € 15,97*
€ 21,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,46*
€ 3,90*
ab € 18,27*
€ 24,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.