Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze EMVSK 12, 1VPE=100 Schirmklammer Klemm-Ø (max.) 12mm Stahlblech Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q513753
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     330089.0100
EAN/GTIN:
     4043961149063
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
EMV-Zubehör, Schirmklammer, Schirmklammer
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
250 g
Herst.-Teilenr.:
330089.0100
Typ:
EMVSK 12, 1VPE=100
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Stahl
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
0 mm
Kategorie:
Schirmklammer
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Schirmklammer
Weitere Suchbegriffe: Lütze, EMVSK 12, 1VPE=100, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,1776*
€ 1,4876*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 145,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,40*
€ 173,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,42*
€ 157,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,46*
€ 151,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 122,36*
€ 145,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 118,80*
€ 141,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 114,89*
€ 136,72
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.