Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Kabelschelle KS 1, 1VPE=10 Kabelschelle Klemm-Ø (max.) 16mm Stahl verzinkt Stahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q513783
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     331001.0010
EAN/GTIN:
     4043961171231
Suchbegriffe:
Lütze
Kabelschelle KS 1
1VPE=10
Würgenippel
EMV-Zubehör, Kabelschelle, 12-16 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
32 g
Herst.-Teilenr.:
331001.0010
Typ:
Kabelschelle KS 1, 1VPE=10
Material:
Stahl verzinkt
Herstellerfarbe:
Stahl
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
Kategorie:
Kabelschelle
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Kabelschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 86,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,94*
€ 86,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,76*
€ 103,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,39*
€ 101,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,58*
€ 92,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,20*
€ 89,49
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,94*
€ 70,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.