Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854259791 LED EEK A (A - G) E27 Glühlampenform 5W = 75W Neutralweiß (Ø x H) 60mm x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515153
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854259791
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED LAMPEN, klassische Kolbenform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Features:
Leistung= 5 W
Lichtstrom Gesamt= 1055 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Energieverbrauch:
5.00 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Länge:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
75 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampenform:
A75
LEDs:
2
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1055 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.