Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854259753 LED EEK A (A - G) E27 Glühlampenform 3.8W = 60W Neutralweiß (Ø x H) 60mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515203
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854259753
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED LAMPEN, klassische Kolbenform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Features:
Leistung= 3.8 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
2 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
3.8 W
Energieverbrauch:
4.00 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Länge:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampenform:
A60
LEDs:
2
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
806 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.