Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854259739 LED EEK A (A - G) E27 Glühlampenform 2.2W = 40W Neutralweiß (Ø x H) 60mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515263
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854259739
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED LAMPEN, klassische Kolbenform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Features:
Leistung= 2.2 W
Lichtstrom Gesamt= 470 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
2 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Energieverbrauch:
3.00 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Länge:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampenform:
A40
LEDs:
2
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.