Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT SURFACE ROUND 4058075758667 Aufbauleuchte GU10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q515373
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075758667
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Aufbauleuchten mit GU10-Fassung. Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel. Gehäusematerial: Metall. Aufbauspot. Produktvorteile: Elegantes Design. Verstellbare Leuchtenköpfe. Anwendungsgebiete: Flure. Eingangsbereiche. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Küchen. Büros. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
Verstellbare Leuchtenköpfe
Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
Gehäusematerial: Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP20
Gewicht:
235 g
Durchmesser:
80 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Aufbauleuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 9,51*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,57*
1
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,79*
1
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 13,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.