Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q516753 Herst.-Nr.: 53110050 EAN/GTIN: 4064728213537 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Transport und Lagern von SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen (Größen M12 bis M32). Speziell für den Montageeinsatz, z. B. auf der Baustelle. Kleinteileeinsatz sorgt für optimale Ordnung und verhindert ein Durchmischen der Inhalte. Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten ABS-Kunststoff. Intelligentes Klicksystem ermöglicht schnelles Verbinden, Kombinieren und Trennen von Koffern und spart dadurch Zeit und Kraft beim Transport. Einfache Integration in Fahrzeugeinrichtungssysteme zahlreicher Hersteller. Transparenter Deckel erlaubt auch im geschlossenen Zustand perfekten Überblick. Zwei robuste Schließmechanismen sorgen für einen sicheren Verschluss. Koffer kann mit Standard-Verpackungseinheiten nachgefüllt werden. Inklusive Montageanleitung und Demontagewerkzeug. Features: Silbergrau Lieferumfang: Kabelverschraubung: 50x M12, 50x M16, 25x M20, 25x M25, 5x M32 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 53110050 | Typ: | 53110050 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Silber-Grau | Kategorie: | Kabelverschraubung Sortiment | Produkt-Art: | Kabelverschraubung Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,10* | € 188,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,91* | € 188,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,41* | € 189,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,95* | € 189,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,5866* | € 199,7171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|