Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 6M.TF.9.024.1200 Energie-Messwandler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q521083
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6M.TF.9.024.1200
EAN/GTIN:
     8012823445755
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Einphasen Energie-Messwandler für TRMS AC und DC Messungen 300A - 800 V AC / 400A - 1000 V DC. Mit Modbus RS485 Kommunikationsschnittstelle. Messung der Momentanwerte von: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cosφ. Bidirektionale Energiemessung: kWh (Genauigkeitsklasse: 0.5% F.S.). Verfügbare Messregister: MSW first, LSW first oder Hundertstel. Komplett konfigurierbar über die Modbus RS485-Schnittstelle. Entspricht EN 61010-1/2010. Befestigung auf Tragschiene 35 mm (Tragschienenadapter im Beipack enthalten).
Features:
Eingangsstrom (Strom) 300 A


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
89.10 mm
Länge:
99.25 mm
Farbe:
weiß
Breite:
43 mm
Eingangsstrom:
300 A
Typ:
6M.TF.9.024.1200
Genauigkeits-Klasse:
0.5 %
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Energie-Messwandler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Überwachungsrelais, finder überwachungsrelais, netzanalysator, Finder, messwandler, rogowski schleife
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 127,08*
€ 5,00*
ab € 108,03*
€ 127,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,94*
€ 146,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 146,50*
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 174,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
6M.BU.0.024.2200
ab € 86,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.