Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA-2I2O-DLINE Stagebox Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q521333
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA-2I2O-DLINE
EAN/GTIN:
     7613187019081
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
Verbinden Sie Ihr altes Audiogerät mit der DANTE®-Welt. Das Line I/O to DANTE® Interface ist ein End-of-Network Gerät. Es handelt sich um eine Breakout-Box, mit der zwei Audiokanäle in ein DANTE®-Netzwerk integriert werden können. Gleichzeitig wandelt das NA-2I2O-DLINE einen DANTE®-Stream in analoge Audiosignale um. Somit ist es möglich, mit dieser kleinen Box analoge Audiosignale in das DANTE®-Netzwerk einzuspeisen und gleichzeitig einen Mix von einer anderen DANTE®-Quelle zu empfangen.
Features:
Stagebox
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
164 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82 mm
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
NA-2I2O-DLINE
Typ:
NA-2I2O-DLINE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-5 °C bis +60 °C
Produkt-Art:
Stagebox
Weitere Suchbegriffe: Neutrik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.