Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire® TO-92-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q522521
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS18B20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
maxim temperatursensor
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Ausgangsschalter + Programmierbarer Grenzwert + Programmierbare Auflösung
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
DS18B20+
Montageart:
Durchführungsloch
Genauigkeit, Niedrigste:
-2 + +2 °C
Auflösung digital:
11 Bit
Messbereich Temperatur lokal (min.):
-55 °C
Messbereich Temperatur lokal (max.):
125 °C
Genauigkeit, Höchste:
-0.5 + +0.5 °C
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Ausgabetyp:
1-Wire®
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Linear IC - Temperatursensor, Wandler
Sensor:
Digital, zentral
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Maxim Integrated, 540-2805, DS18B20+-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.