Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 30.22.7.024.0020 Printrelais 24 V/DC 2A 2 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q523773
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     30.22.7.024.0020
EAN/GTIN:
     8012823451183
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Hochwertiges Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 24 V DC, 0,2 W, 2880 Ohm, Relaisschutzart: RT III.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
10.9 mm
Farbe:
weiß
Breite:
20.2 mm
Schutzart:
RT III
RoHS-konform:
Ja
Typ:
30.22.7.024.0020
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Anschluss:
Print
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
2 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Spulenleistung:
200 mW
Widerstand (Spule):
2880 Ω
Kontaktmaterial:
AgNi + Hartvergoldung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 5,006*
€ 5,006*
20
Frei Haus
ab € 5,1845*
€ 5,1845*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,79*
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
1
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.