Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT70 Multitester CAT IV 1000V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52583
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008620
EAN/GTIN:
     8033772790666
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsprüfer
ht multimeter
Der HT70 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der auch zur Ermittlung der Drehfeldrichtung und der Phasenübereinstimmung geeignet ist. Die Anzeige erfolgt über farbige LED und einen akustischen Summer.
Features:
Drehfeldrichtungsanzeige rot/grün
Test der Phasengleichheit
CAT IV 1000 V
Lieferumfang:
2 Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
160 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
48 g
Typ:
HT70
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Akustik
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: multimeter, multimeter cativ, HT Instruments, HT70, spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,15*
€ 48,52*
€ 5,95*
ab € 36,62*
€ 48,53*
€ 5,46*
ab € 37,46*
€ 49,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,45*
€ 49,72*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.