Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Labor Messleitungs-Set Messnadeln, Krokos, Clips, Pinzette, System Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q529843
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8085020+MSL-503-Set
EAN/GTIN:
     4064161321332
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Pinzettensatz
Pinzettenset
Diese VOLTCRAFT Messleitungs-Set wurde speziell an die Messanforderungen im Labor abgestimmt. Durchdachtes Messzubehör im robusten VOLTCRAFT-MINI-Systainer, in dem auch ein Multimeter oder eine Stromzange Platz findet. Alles griffbereit und an seinem Platz.

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Sicherheits-Messleitungen MSL-504 Blau (1617004)
Die blauen Messleitungen helfen auf der Baustelle das eigene Messgerät von den anderen leicht zu unterscheiden. Werden im Labor zur gleichen Zeit mehrere Messgeräte eingesetzt, erleichtern diese farbigen Messleitungen bei der Zuordnung.
Das 1,20 Meter lange Silikonkabel ist 20 % länger als die meisten beim Messgerät beiligenden Messleitungen. Das Set ist modular ausgeführt und ermöglicht den flexiblen Anschluss sämtlicher 4 mm Messerweiterungen (Krokodilklemmen, Haken, etc.).
CAT I 60 V 2 mm Prüfclip-Set (108542)
Miniatur-Prüfclip-Set zum Aufstecken auf 2mm Prüfleitungen.
CAT I 60 V Pinzetten Messleitung MSL-503, 1.14m (1579021)
Zum einfachen und schnellen Bestimmen von SMD-Bauteilen. Isolierte Pinzette mit Öffnung bis zu 10 mm.
CAT I 60 V Sicherheits-Mini-Krokoklemmen MSK-102 2er Pack (1579030)
Gezackte Krokodilklemme zum festen Greifen von feinen Drähten.
CAT I 60 V Krokodilklemmen für 2 mm Stecker MSK-106, 6er Pack (1581698)
Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei. Das Set besteht aus 6 Krokodielklemmen. Zum Aufstecken an 2 mm Messspitzen.
CAT I 60 V Mess-Nadeln MSS-101 (1586018)
Messnadel mit einer Länge von 50 mm. Ideal zum Messen von schwer zugänglichen und engen Stellen. Schafft der Messnadel ist isoliert. Messspitzen sind geeignet für das Aufstecken auf Multimetermessspitzen.
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V Krokodilklemme MSK-111 (1617001)
Perfekt zum Anschluss an alle Multimetertypen. Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei.
Extra lange Klett Kabelbinder 200 mm (2109545)
Dunkelgrau, 200 x 12 mm (10 Stück)
VOLTCRAFT MINI-systainer® T-Loc I Transportkiste Powered by Tanos (2482813)
Stapelbar und verknüpfbar mit den MINI-systainer® T-Loc. Kombinierbar mit systainer® T-Loc II - V. Optimal geeignet für das clevere Verstauen von Kleinteilen. Der Kleine mit allen Vorteilen des T-Loc. 265 x 71 x 171 mm
Deckelpolster S, genoppt (3315068)
Kompatibel mit: Systainer³ S 76 + 147, MINI-systainer® T-Loc I+III. Bestehend aus PUR-Schaumstoff (weich). Geeignet für den optimalen Schutz des Inhalts.
Bodenpolster S, genoppt (3315070)
Kompatibel mit: Systainer³ S 76 + 147, Systainer³ S 76, Deckel transparent, MINI-systainer® T-Loc I+III. Bestehend aus PUR-Schaumstoff (weich). Geeignet für den optimalen Schutz des Inhalts.
Lieferumfang:
Voltcraft Sicherheits-Messleitungen MSL-504 Blau (1617004)
Voltcraft 2 mm Prüfclip-Set (108542)
Voltcraft Messleitung MSL-503, 1.14m mit Pinzette (1579021)
Voltcraft Sicherheits-Mini-Krokoklemmen MSK-102 2er Pack (1579030)
Voltcraft Krokodilklemmen für 2 mm Stecker MSK-106, 6er Pack (1581698)
Voltcraft Messspitzen MSS-101 (1586018)
Voltcraft Krokodilklemme MSK-111 (1617001)
Voltcraft Klett Kabelbinder 200 mm (2109545)
Voltcraft MINI-systainer® T-Loc I Transportkiste (2482813)
Deckelpolster S, genoppt (3315068)
Bodenpolster S, genoppt (3315070)
Weitere Informationen:
Typ:
Labor
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, Labor, bananenkabel, messchnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 84,40* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.