Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHG5205 LED bedrahtet Grün Rund 5mm 50 mcd 28° 30mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q531141
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG5205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Länge:
34.9 mm
Farbe:
grün
Breite:
5.8 mm
Typ:
TLHG5205
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
28 °
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG5205-ND, LED 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,41*
1 Tag
320
1
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.