Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B360+SR3 WLAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q535163
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Argus Series B360+SR3
EAN/GTIN:
     4064161322315
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Set bestehend aus: Reolink Argus B360 + Solarpanel 2 weiß

Die Reolink Argus Serie B360 ist eine leistungsstarke batteriebetriebene WLAN-Kamera mit intelligenter Erkennung. Mit einer hohen Auflösung von 8 Megapixeln (3840 x 2160 Pixel) liefert sie eine exzellente Bildqualität und ermöglicht präzise Ergebnisse, selbst im Nachtsichtmodus. Die Kamera bietet klare Aufnahmen sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe, was eine umfassende Überwachung unter verschiedenen Lichtbedingungen gewährleistet.

Die intelligente Erkennung der Kamera basiert auf einem PIR-Sensor und kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere zuverlässig erkennen. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, werden die leistungsstarken Scheinwerfer und die Sirene aktiviert, um einen möglicherweise unbefugten Besucher abzuschrecken. Sie können unerwünschte Besucher auch über Zwei-Wege-Audio warnen.

Die Reolink Argus Series B360 Sicherheitskamera unterstützt eine Dualband-WLAN-Funktion (2,4 GHz und 5 GHz), die eine reibungslose Live-Ansicht und eine hohe Geschwindigkeit sowie stabile Signalqualität gewährleistet. Sie können zwischen den Frequenzbändern wechseln, um in verschiedenen Anwendungsbereichen die beste Netzwerkleistung zu erhalten.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine klare Kommunikation mit einem integrierten Mikrofon und Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, potenzielle Einbrecher abschrecken und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Diese 8 MP Smart-Kamera von Reolink ist mit einem wiederaufladbaren Akku* ausgestattet, der eine langanhaltende Leistung ohne umständliche Verkabelung bietet. In Kombination mit dem einstellbaren 6 W Reolink Solar Panel 2 kann die Reolink Argus Series B360 und energieeffizient mit Solarstrom versorgt werden, ohne dass Sie sie austauschen oder aufladen müssen.
* Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Insbesondere Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit wahrgenommen zu werden. Die Argus Series B360 mit ihrer Zeitrafferfunktion ist eine ideale Möglichkeit, lang andauernde Ereignisse in Minuten oder Sekunden zu beobachten, aufzunehmen und zu teilen.

Die Reolink Argus Series B360 bietet verschiedene Speicheroptionen sowie MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB (separat erhältlich) und die Reolink Cloud zur Sicherung der Aufnahmen. Sie ist auch mit dem Google Assistant kompatibel. Über die kostenlose Reolink-App auf einem Smartphone oder über den Reolink-Client auf einem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.

Das robuste und wetterfeste IP66-Design sorgt dafür, dass die Kamera auch unter anspruchsvollen Bedingungen, ob bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert und für Temperaturen von -10 °C bis +55 °C geeignet ist.

Mit dem Reolink Solarpanel 2 stellen Sie eine nachhaltige und kostengünstige Stromquelle für Ihre solarbetriebene Reolink-Kamera sicher. Dieses leistungsstarke Solarpanel bietet eine zuverlässige Stromversorgung, die den Akku Ihrer Kamera kontinuierlich auflädt und so eine ununterbrochene Überwachung ermöglicht.
Mit dem 4 Meter langen Anschlusskabel können Sie das Solarpanel ganz einfach an Ihre Kamera anschließen. So können Sie das wetterfeste Solarpanel optimal für eine maximale Sonneneinstrahlung positionieren. Mit der flexiblen 360°-Wandhalterung können Sie das Solarmodul in der besten Position platzieren, um den höchsten Energiegewinn zu erzielen.
Features:
8 MP Auflösung (3840 x 2160) für klare
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
75 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6
Schutzart:
IP66
Gewicht:
431 g
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
125 °
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
105 °
Blickwinkel vertikal:
55 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, Reolink, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.