Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0629 0520-01 -10 bis +105°C Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53721
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0629 0520-01
EAN/GTIN:
     4016138604085
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
rohranlegefühler
Der Rohranlegefühler dient zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.
Features:
Fühler-Typ Pt1000
-10 bis +105 °C
Kabel, offenes Ende
Weitere Informationen:
Länge:
2520 mm
Gewicht:
120 g
Durchmesser:
15 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Rohrfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 28,42*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,43*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 42,83*
€ 56,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.