Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler B + B Thermo-Technik 0629 0514-20 -10 bis +105°C Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53755
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0629 0514-20
EAN/GTIN:
     4016138604023
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
Der Kabeltemperaturfühler erfasst die Temperatur über einen Sensor Pt1000 innerhalb der Schutzhülse und ist eine günstige Alternative, die Temperatur in gasförmigen Medien zu erfassen. Ideal zum Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Gebäudeautomatisierung.
Features:
Fühler-Typ Pt1000
-10 bis +105 °C
Kabel, offenes Ende
Weitere Informationen:
Länge:
2050 mm
Gewicht:
100 g
Durchmesser:
6 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 21,58*
2 Tage
160
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 27,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.