Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
VOLTCRAFT BC16 Rundzellen-Ladegerät NiMH, LiIon Mignon (AA), Micro (AAA), 9V Block
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q541112
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
2127444
EAN/GTIN:
4053199972302
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Die perfekte Wahl, wenn Sie eine große Anzahl von Akkus laden müssen. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von 16 AA- bzw. AAA-Batterien und zweier 9V-Blockzellen. Der integrierte Mikroprozessor gewährleistet ein optimales Laden aller Akkus.
Features:
Für bis zu 16 AAA- oder AA-Akkus
2x Aufnahmefach für 9V-Blockbatterien
Ladestrombereich 500mA/250mA/100mA für AA/AAA/9V
Helles LC-Display
Lieferumfang:
Ladegerät · DC-Adapter · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
338 mm
Breite:
105 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) + Micro (AAA) + 9 V Block
Passender Akku:
NiMH + LiIon
Gewicht:
413 g
Ladekanäle/ -schächte:
18
Ladestrom 9 V Block:
100 mA
Ladestrom Mignon:
500 mA
9 V:
2
Mignon:
16
Micro:
16
Ladestrom Micro:
250 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
500 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
288 Min.
Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
108 Min.
Betriebsspannung:
12 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Erhaltungsladung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
... >
Stromversorgung
>
Ladegeräte
>
Rundzellen-Lader
Weitere Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
ladegerät aa voltcraft
,
ladegerät li-ion
,
ladegerät nimh mignon
,
VOLTCRAFT
,
BC16
,
Akkuladegerät
,
Rundzellenladegeräte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 41,31*
Lager 102
1 Tag
1021
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 41,32*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 59,62*
€ 77,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,87*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen