Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa AST R21 100/5A 2.5VA Kl. 1 Aufsteckstromwandler Primärstrom 100A Sekundärstrom 5A Leiterd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q546513
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-1184
EAN/GTIN:
     9504634997176
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Kostengünstigste und gängigste Variante
Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 21 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
Weitere Informationen:
Typ:
AST R21 100/5A 2.5VA Kl. 1
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
21 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
0 mm
Leiterdurchführung (B):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, Celsa, AST R21 100/5A 25VA Kl 1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,57*
€ 52,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 52,72*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 53,62*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 53,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.