Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin EZ 7405 Eismaschine inkl. Kühlaggregat 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q549912
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     EZ 7405
EAN/GTIN:
     4008146030048
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine

Features:
Aktivkühlung durch Kompressor
Eisbehälter mit 2 l Kapazität
„warm & cold“ Funktion zur Zubereitung von Joghurt
Lieferumfang:
Eismaschine + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
12 kg
Fassungsvermögen:
2 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Küchengeräte-Besonderheiten:
inkl. Kühlaggregat
Produkt-Art:
Eismaschine
Weitere Suchbegriffe: eismaschine severin, eiscreme automat, Severin, Milcheis, Speiseeis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,22*
€ 225,26*
€ 5,50*
ab € 218,01*
€ 266,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 266,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,74*
€ 302,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,04*
€ 302,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.