Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Analog-Oszilloskop AO 610 10MHz 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55192
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AO 610
EAN/GTIN:
     4016138520224
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Das 10 MHz Oszilloskop mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis findet seine Anwendungen vor allem im Service, bei Amateuren und im Schulunterricht. Das Gerät ist einfach zu bedienen, handlich, und durch sein geringes Gewicht lässt es sich leicht transportieren.
Features:
1 Kanal
10 MHz
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Es wird mindestens ein Tastkopf benötigt! Nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
270 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
3 kg
Anzeige:
Röhre
Typ:
AO 610
Zeitbasis:
0.1 µs - 0.1 s/div
Vertikal-Ablenkung:
0.05 - 5 V/cm
Bildschirm-Größe:
6 x 4.8 cm
Eingangskopplung:
AC, DC, GND
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT II 400 V
Bandbreite:
10 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
400 V
Produkt-Art:
Analog-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 04016138520224, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 298,72*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 243,87*
€ 298,74*
€ 4,95*
ab € 274,49*
€ 327,89*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 325,96*
€ 380,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
10100
€ 19,76*
Sonstiges
Testec
10120
€ 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.