Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 7601 Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56066
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     7601
EAN/GTIN:
     4009816015204
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer

Features:
Klappbar
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
56 x 63 x 11 mm
Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Innenluftfeuchte:
0 - 100 %
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gewicht (Station):
50 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, luftfeuchtigkeitsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,02*
2 Tage
215
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 21,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.