Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff CUB5P 0 - 50mA / 0 - 10 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56449
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5PR00
EAN/GTIN:
     4016138534986
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige wachendorff
prozessanzeige
Das CUB5P mit brillantem 5-stelligen LC-Display. Einfache Programmierung über Tastatur mit Offseteingabe. Frontseitig spritzwassergeschützt (IP65).
Features:
MIN/MAX-Speicher
Einbaumaße DIN 68 mm x 33 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial · Dichtungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
12 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Messbereich:
0 - 50 mA / 0 - 10 V/DC
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Gewicht:
100 g
Einbaumaße:
DIN 68 mm x 33 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
CUB5P
Stellen:
99999
Anzeige (Details):
LCD
Spannungs-Versorgung (Details):
9 - 28 V/DC
Messkategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, CUB5P, 653-7722, voltmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 184,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,68*
€ 184,12*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 393,90*
€ 461,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.