Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff CUB5V 0 - 10 µV/200 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56486
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5VR00
EAN/GTIN:
     4016138534962
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Das CUB5V mit brillantem 5-stelligen LC-Display. Einfache Programmierung über Tastatur mit Offseteingabe. Frontseitig spritzwassergeschützt (IP65).
Features:
MIN/MAX-Speicher
Einbaumaße DIN 68 mm x 33 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial · Dichtungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
12 mm
Höhe:
39 mm
Länge:
44 mm
Breite:
75 mm
Messbereich:
0 - 10 µV/200 V/DC
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Gewicht:
100 g
Einbaumaße:
DIN 68 mm x 33 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
CUB5V
Stellen:
99999
Anzeige (Details):
LCD
Spannungs-Versorgung (Details):
9 - 28 V/DC
Messkategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Wachendorff, CUB5V, 653-7687, voltmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 184,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,64*
€ 184,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.