Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CC-421 Kalibrator Strom, Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57415
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CC-421
EAN/GTIN:
     4016138520187
Suchbegriffe:
Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Setzen Sie den CC-421 sowohl als Prozess-Kalibrator als auch als Messgerät von Prozess-Signalen ein. Der CC-421 verbindet vier Funktionen in einem Gerät: Präzise Gleichstrom-Quelle · Messung von Prozess-Strömen · Versorgen und Messen von 2-Leiter-Schleifenstrom-Anlagen · Präzise Gleichspannungs-Quelle. Über insgesamt nur drei Schiebeschalter und ein Mehrgang-Poti ist das Gerät unkompliziert zu bedienen.
Features:
4-in-1-Gerät
2,5 Messungen pro Sekunde
Grundgenauigkeit 0,2%
Lieferumfang:
Messleitung · Bedienungsanleitung · Batterie nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Länge:
38 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
265 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0.25 %
Messgröße:
Strom + Spannung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Auflösung:
0.01 mA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibrator, kalibrator, 04016138520187, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 197,18*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 197,19*
€ 4,95*
ab € 178,89*
€ 218,05*
8 Tage
80
Frei Haus
ab € 217,28*
€ 263,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.