Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa AST 412 400/5A 5VA Kl. 1 Aufsteckstromwandler Primärstrom 400A Sekundärstrom 5A Leiterdur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q581043
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-2378-0500
EAN/GTIN:
     9504576497277
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Kostengünstigste und gängigste Variante
Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 33 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
2 St. Gewindestift 35xM5mm für Pimärschienenbefestigung
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
1 St. Primärschienenschieber 13
Weitere Informationen:
Typ:
AST 412 400/5A 5VA Kl. 1
Primärstrom:
400 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
33 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
41 mm
Leiterdurchführung (H x B):
41 x 41 mm
Leiterdurchführung (B):
41 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Celsa, AST 412 400/5A 5VA Kl 1, messwandler, rogowski schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.