Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa AST 315 300/5A 2.5VA Kl. 1 Aufsteckstromwandler Primärstrom 300A Sekundärstrom 5A Leiterd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q582263
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-1071-0250
EAN/GTIN:
     9504611431686
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Kostengünstigste und gängigste Variante
Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 28 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
1 St. Primärschienenschieber 16
2 St. Gewindestift 35xM5mm für Pimärschienenbefestigung
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
Weitere Informationen:
Typ:
AST 315 300/5A 2.5VA Kl. 1
Primärstrom:
300 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
28 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
33 mm
Leiterdurchführung (H x B):
33 x 33 mm
Leiterdurchführung (B):
33 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler celsa, aufsteckstromwandler, stromwandler 300a, Celsa, AST 315 300/5A 25VA Kl 1, messwandler, rogowski schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.